ABB Electrification - Batterikabinett 11RT G2 1 kVA u/batteri - 4NWP100203R0002

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Batterikabinett 11RT G2 1 kVA u/batteri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator

  • Bredde - 438 mm

  • Høyde - 86 mm

  • Dybde - 310 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640169263026

Elnummer

6600790

Leverandørens varenummer

4NWP100203R0002

Typebeskrivelse

External battery case 11RT G2 1 kVA

Type tilbehør/reservedel:

Batteri/akkumulator

Bredde:

438 mm

Høyde:

86 mm

Dybde:

310 mm

Batterikabinett for 11RT G2 1kVA uten batterier, inkludert linker og batteribrett for 2x2x9Ah batterier