ABB Electrification - Batterikabinett til UPS 11RT G 2 2 kVA - 4NWP100204R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Bredde - 438 mm
Høyde - 86 mm
Dybde - 427 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169263156
Elnummer
6600787
Leverandørens varenummer
4NWP100204R0002
Typebeskrivelse
External battery case 11RT G2 2 kVA
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Bredde:
438 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
427 mm
Batterikabinett for 11RT G2 2kVA uten batterier, inkludert linker og batteribrett for 2x4x9Ah batterier