ABB Electrification - Batterikabinett til UPS 11RT G 2 3 kVA - 4NWP100205R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Bredde - 438 mm
Høyde - 86 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169263279
Elnummer
6600788
Leverandørens varenummer
4NWP100205R0001
Typebeskrivelse
External battery module 11RT G2 3 kVA
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Bredde:
438 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
630 mm
Batterikabinett for 11RT G2 3 kVA, inkludert 12x9.4 Ah 12V batteri


