ABB Electrification - Battery cabinet PS33-88x28Ah - 4NWP103674BC088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Bredde - 490 mm
Høyde - 1400 mm
Dybde - 940 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerScale
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7640169261718
Elnummer
6609486
Leverandørens varenummer
4NWP103674BC088
Typebeskrivelse
Battery cabinet PowerScale 33 - 88 B
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Bredde:
490 mm
Høyde:
1400 mm
Dybde:
940 mm
Batteri kabinett (EBM) PowerScale 33 inkluderer 2x44x28Ah umontert


