ABB Electrification - BATTERY CABINET PV 11/31T-96 - 4NWP100119R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 350 mm
Høyde - 890 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169260797
Elnummer
6600761
Leverandørens varenummer
4NWP100119R0002
Typebeskrivelse
Battery cabinet PowerValue 11/31T-96
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
350 mm
Høyde:
890 mm
Dybde:
715 mm
PowerValue batterikabinett med internkabler uten batterier. Bestykkes med 2x2x24stk 9 Ah batterier


