Utgått

ABB Electrification - Battery pack LR20 7,5V - 12 Ah - 2CSY254991R0803

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Battery pack LR20 7,5V - 12 Ah

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Kombinert

  • Nominell spenning - 7,5 V

  • Kapasitet - 12000 mAh

  • IEC-betegnelse - LR 20

  • Andre betegnelser - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542549918

Elnummer

6202248

Leverandørens varenummer

2CSY254991R0803

Typebeskrivelse

SBA-W3.1

Størrelsesbetegnelse:

Kombinert

Nominell spenning:

7,5 V

Kapasitet:

12000 mAh

IEC-betegnelse:

LR 20

Andre betegnelser:

Uten

Antall celler:

5

Modell / utførelse:

Litium

Lengde:

40 mm

Høyde inkl. poler:

40 mm

Bredde:

15 mm

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Vekt:

50 g

Dette er den utendørs sirenenes dedikerte batteripakke.