ABB Electrification - BERØRINGSFRI BRYTERINNSATS 10A - 2CKA006400A0034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Relé
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395189153
Elnummer
1471291
Leverandørens varenummer
2CKA006400A0034
Typebeskrivelse
6406 U
Modell / utførelse:
Relé
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Merkestrøm:
10 A
Monteringsarrangement:
Basiselement
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Bryterkapasitet:
0...2300 W
Brytekapasitet HVAC:
0...2300 W
Type feste:
Feste med klo og skrue
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Anvendelse områder:
Sykehus, bakerier, verksteder, kjøkken m.m.
Leveres uten ramme og senterplate (6476-xx)