ABB Electrification - Binær inngang 4xpot(BE/M 4.12.1) - 2CDG110007R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Andre
Antall innganger - 0
Primærspenningsområde - 12...12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779583138
Elnummer
4544243
Leverandørens varenummer
2CDG110007R0011
Typebeskrivelse
BE/M4.12.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Antall innganger:
0
Primærspenningsområde:
12...12 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
nei
Type inngangsspenning:
Pulset
Genererer avlesningsspenning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


