ABB Electrification - Binær utgang 2x6A(SA/M 2.6.1) - 2CDG110002R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innbygning
Maks antall bryterkontakter - 2
Merkestrøm - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779583145
Elnummer
4544251
Leverandørens varenummer
2CDG110002R0011
Typebeskrivelse
SA/M2.6.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innbygning
Maks antall bryterkontakter:
2
Merkestrøm:
6 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
1380 W
Maks. bryteeffekt LED:
0 W
Utgangseffekt:
1380 W
C-last:
Ja
Maks brytestrøm:
6 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


