ABB Electrification - BL521D dør "addition line" dør som bilderamme i børstet aluminium - 2CPX030858R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 378 mm
Høyde - 487 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Addition line
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617308584
Elnummer
1700106
Leverandørens varenummer
2CPX030858R9999
Typebeskrivelse
BL521D
Modell / utførelse:
Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
378 mm
Høyde:
487 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
26 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
"BL521D
"addition line"
Dør formet som bilderamme
Børstet aluminium
Størrelse: 487mm x 378mm x 26mm"
"addition line"
Dør formet som bilderamme
Børstet aluminium
Størrelse: 487mm x 378mm x 26mm"


