ABB Electrification - BL536C "colour line" flat dør i antrasitt - 2CPX031253R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 367 mm
Høyde - 602 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Colour line
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617312536
Elnummer
1700112
Leverandørens varenummer
2CPX031253R9999
Typebeskrivelse
BL536C
Modell / utførelse:
Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
367 mm
Høyde:
602 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
9 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
"BL536C
"colour line"
Flat dør
Farve: antrasitt RAL 7016
Størrelse: 602mm x 367mm x 9mm"
"colour line"
Flat dør
Farve: antrasitt RAL 7016
Størrelse: 602mm x 367mm x 9mm"
REACHPDF


