ABB Electrification - BL537D dør "addition line" dør som bilderamme, hvit - 2CPX030898R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 374 mm
Høyde - 612 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Addition line
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617308980
Elnummer
1700109
Leverandørens varenummer
2CPX030898R9999
Typebeskrivelse
BL537D
Modell / utførelse:
Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
374 mm
Høyde:
612 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
22 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet
"BL537D
"addition line"
Dør formet som bilderamme
Farve: hvit RAL 9016
Størrelse: 612mm x 374mm x 22mm"
"addition line"
Dør formet som bilderamme
Farve: hvit RAL 9016
Størrelse: 612mm x 374mm x 22mm"


