ABB Electrification - BL538D dør "art line" dør i børstet rustfritt stål - 2CPX030919R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 407 mm
Høyde - 615 mm
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011617309192
Elnummer
1700105
Leverandørens varenummer
2CPX030919R9999
Typebeskrivelse
BL538D
Modell / utførelse:
Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
407 mm
Høyde:
615 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Edelstål
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
39 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Andre
"BL528D
"art line"
Buet dør med ramme
Børstet rustfritt stål
Størrelse: 615mm x 407mm x 39mm"
"art line"
Buet dør med ramme
Børstet rustfritt stål
Størrelse: 615mm x 407mm x 39mm"


