ABB Electrification - Blindplate for 4-6 hull - SK 172105-AA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Rett
Bredde - 50 mm
Høyde - 9 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500176504
Elnummer
4373350
Leverandørens varenummer
SK 172105-AA
Typebeskrivelse
Accessories
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Rett
Bredde:
50 mm
Høyde:
9 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
126 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
22...22
Betjeningsmateriell 22mm


