ABB Electrification - Blindplate, ZLS100, 4mod (5stk), SMISSLINE TP - 2CCF002762R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 87 mm
Bredde - 10 mm
Høyde - 10 mm
Fleksibel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Smissline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612270015603
Elnummer
1628356
Leverandørens varenummer
2CCF002762R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
87 mm
Bredde:
10 mm
Høyde:
10 mm
Fleksibel:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
ZLS100 BLINDPLATE 4 MOD