ABB Electrification - BOKSFESTE AS25 - 2TKA130010G1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Egnet for innfelt boks - Ja

  • Egnet for sentralboks - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677329876

Elnummer

1220065

Leverandørens varenummer

2TKA130010G1

Typebeskrivelse

AS25

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Egnet for innfelt boks:

Ja

Egnet for sentralboks:

nei

Spikerhylsen AS25 benyttes sammen med spiker (ikke inkludert) når boksen festes gjennom bunnen i boksen til f.eks. en støpeform. Laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21).