ABB Electrification - BOKSLOKK AKI1 TIL AU67 CC 67MM SKRUEAVSTAND - AKI1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 100 mm

  • Høyde (liten) - 83...83 mm

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Blindlokk

  • Lengde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677300837

Elnummer

1220093

Leverandørens varenummer

AKI1

Typebeskrivelse

Vegglokk AKI1

Diameter:

100 mm

Høyde (liten):

83...83 mm

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Blindlokk

Lengde:

100 mm

Bredde:

100 mm

Dybde:

100 mm

Type feste:

Deksel til skrufeste

Med kabelutløp:

nei

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Farge:

Hvit

Med skruer:

nei

Plomberbar:

nei

Vegglokk for trekkeboks Ø67, passer ikke til vanlig standard veggbokser