ABB Electrification - Bryter 1 veis MF, hvit matt - 6115-0-0226

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 2

  • Antall knapper - 2

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395139691

Elnummer

4546737

Leverandørens varenummer

6115-0-0226

Typebeskrivelse

Bygg EIB/KNX

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

2

Antall knapper:

2

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

nei

Med tekstfelt:

Ja

Med display:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

33 mm

KNX brytere