ABB Electrification - Bryter 2/4-veis m/term og dis - 6134-0-0261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Integrert tilgangspunkt - 4
Antall knapper - 2
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011395136027
Elnummer
4546754
Leverandørens varenummer
6134-0-0261
Typebeskrivelse
Bygg EIB/KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrert tilgangspunkt:
4
Antall knapper:
2
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Med LED-visning:
Ja
Med tekstfelt:
nei
Med display:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Med romtermostat:
Ja
Med infrarød sensor:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


