ABB Electrification - BRYTER FOR DIN-SKINNE E211-16-30 - 2CCA703010R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - BRYTER FOR DIN-SKINNE E211-16-30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Andre

  • Antall NO-kontakter - 3

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270938599

Elnummer

1429732

Leverandørens varenummer

2CCA703010R0001

Typebeskrivelse

AV/PÅ BRYTERE

Brytefunksjon:

Andre

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

3

Merkestrøm:

16 A

Merkespenning:

400 V

Minste merkespenning:

400 V

Nominell bryterkapasitet:

3 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

3 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Grå

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

68 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Avtrykk/indikering:

Andre

E211-16-30, 16A, 3NO 18mm, Un 250/400VAC