ABB Electrification - BRYTER FOR DIN-SKINNE E211-16-40 - 2CCA703015R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Antall NO-kontakter - 4
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7612270938605
Elnummer
1429733
Leverandørens varenummer
2CCA703015R0001
Typebeskrivelse
AV/PÅ BRYTERE
Brytefunksjon:
Andre
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
4
Merkespenning:
400 V
Minste merkespenning:
400 V
Nominell bryterkapasitet:
3 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
3 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Grå
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
68 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Avtrykk/indikering:
Andre