ABB Electrification - BRYTER FOR DIN-SKINNE E211X-25-20 - 2CCA703111R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - BRYTER FOR DIN-SKINNE E211X-25-20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Andre

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 2

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270938919

Elnummer

1429746

Leverandørens varenummer

2CCA703111R0001

Typebeskrivelse

AV/PÅ BRYTERE MED STATUS LYS (LED)

Brytefunksjon:

Andre

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

2

Merkestrøm:

25 A

Merkespenning:

400 V

Minste merkespenning:

400 V

Nominell bryterkapasitet:

3 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

3 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

Ja

Hettefarge:

Grå

Lampetype:

LED

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

0,18 W

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

68 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Avtrykk/indikering:

Andre

E211X-25-20, 25A, 2NO, GUL LED 18mm, LED 115-250VAC, Un 250/400VAC