ABB Electrification - BRYTER FOR DIN-SKINNE E214-16-101 - 2CCA703025R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - BRYTER FOR DIN-SKINNE E214-16-101

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Andre

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7612270938735

Elnummer

1429748

Leverandørens varenummer

2CCA703025R0001

Typebeskrivelse

GRUPPEBRYTER I-0-II (manuell-AV-automatisk)

Brytefunksjon:

Andre

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Antall poler:

1

Merkestrøm:

16 A

Merkespenning:

250 V

Minste merkespenning:

250 V

Nominell bryterkapasitet:

3 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

3 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Grå

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Innbyggingsdybde:

68 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Avtrykk/indikering:

Andre

E214-16-101, 16A, 1CO, I-0-II 9mm, Un 250VAC