ABB Electrification - BRYTER FOR DIN-SKINNE E218-16-31 - 2CCA703065R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - BRYTER FOR DIN-SKINNE E218-16-31

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Andre

  • Antall NO-kontakter - 3

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270938797

Elnummer

1429754

Leverandørens varenummer

2CCA703065R0001

Typebeskrivelse

STYREBRYTERE

Brytefunksjon:

Andre

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

4

Merkestrøm:

16 A

Merkespenning:

250 V

Minste merkespenning:

250 V

Nominell bryterkapasitet:

3 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

3 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Grå

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

68 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Avtrykk/indikering:

Andre

E218-16-31, 16A, 3NO+1NC 18mm, Un 250VAC