ABB Electrification - Buffermodul, CP-B 24/3.0, 24VDC, 3.0A, 1000 Ws - 1SVR427060R0300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 3 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016779782562
Elnummer
6609480
Leverandørens varenummer
1SVR427060R0300
Typebeskrivelse
CP-B 24/3.0
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
3 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
3 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Utgangseffekt:
69 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
7 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
60 mm
Innbyggingshøyde:
100 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
126,2 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1