ABB Electrification - BUNNPLATE FOR SDC - 2CGX053310629
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 675 mm
Høyde - 65 mm
Dybde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003372
Elnummer
1145078
Leverandørens varenummer
2CGX053310629
Typebeskrivelse
BPF-S 48
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
675 mm
Høyde:
65 mm
Dybde:
200 mm
Brukes istedenfor fundament der hvor skapet er festet til f.eks vegg. Tilpasset flensåpning FL 21.


