ABB Electrification - Busch-VoiceControl - 2CKA006136A0217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Multigrensesnitt
Monteringsmetode - REG
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011395263174
Elnummer
4544138
Leverandørens varenummer
2CKA006136A0217
Typebeskrivelse
VCO/S99.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Multigrensesnitt
Monteringsmetode:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Driftsspenningsområde:
5...36 V
Spenningstype:
DC
Effektforbruk:
1,3 W
Avhengig av:
nei
Visualisering:
nei
Web-Server:
Ja
Radiogrensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Opptil 150 funksjoner kan velges.
Komplett web-basert programmering.
Kompatibel med ABB i-bus® KNX.
Ekstern spenningsforsyning: 5-36 VDC (SELV).


