Utgått

ABB Electrification - BUSCH-WATCHDOG 110, ALU - 6800-0-2612

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 12 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 110...110 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395163238

Elnummer

1471138

Leverandørens varenummer

6800-0-2612

Typebeskrivelse

6855 AGM-208-500

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

12 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

110...110 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Konstant lysstyring:

nei

Tvungen frakobling:

Ja

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Fjernstyring:

Ja

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Sølv

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

10 s

Responsverdi lys:

3...150 lx

Maks startstrøm:

80 A

Omgivelsestemperatur:

-25...55 °C

Bredde:

125 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

33 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Elektronisk bevegelsesføler 2300W/10Ax. for detektering av termisk bevegelse, Fjernbetjening via IR fjernkontroll 6841-101 eller 6842-101. Med objekktiv av høy kvalitet for optimal funksjon. Mulighet for justering av deteksjonsområde via justeringsskrue.
Deteksjonsområde : opptil 12m rett frem ved monteringshøyde 2,5m.
Overvåkningstetthet: 25 sektorer med 100 deteksjonssegmenter.