ABB Electrification - BUSCH-WATCHDOG 220° WAVELINE TRÅDLØS HVIT IP55 - 6700-0-0035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 16 m
Maks. innkoblingstid - 3 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 8...220 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Watch Dog
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011395175880
Elnummer
1471130
Leverandørens varenummer
6700-0-0035
Typebeskrivelse
6747 AGM-204-500
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
16 m
Maks. innkoblingstid:
3 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
8...220 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
16 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
32 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Spenningstype:
DC
Merkespenning:
4,5...4,5 V
Min. innkoblingstid:
60 s
Responsverdi lys:
0...1000 lx
Antall detekteringssoner:
1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Dekningsområde 220 grader.
Lysnivå fra 0,5-300 lux.
Rekkevidde 16 m frontalt og 16 m til hver side. Rekkevidde for signalet er inntil 100 m ved fri sikt. Omgivelsestemperatur -25 til +55.
IP 55.
Farge : hvit


