ABB Electrification - CAT4-11M, 1NO+1NC hjelpekontakt/spoletilkobling, frontmontert - 1SBN010151R1111

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall NO-kontakter:

Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Antall NC-kontakter:

Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Monteringsmetode:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

A + AF kontaktor tilbehør

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

3471523130074

Elnummer

4117859

Leverandørens varenummer

1SBN010151R1111

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

CAT4-11M, 1NO+1NC+A1+A2 frontm