ABB Electrification - COMPACT SUPPELLERT CM-KH-3 - 1SVR450056R6000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse - 0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse - 0 s
Fysisk måleprinsipp - Konduktiv (ledningsevne)
Med avtakbare klemmer - nei
Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse - 0 s
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614347139
Elnummer
4187289
Leverandørens varenummer
1SVR450056R6000
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Fysisk måleprinsipp:
Konduktiv (ledningsevne)
Med avtakbare klemmer:
nei
Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Kan seriekobles:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Bredde:
40 mm
Høyde:
74 mm
Dybde:
67 mm


