ABB Electrification - Compact, trykknapp, impuls, blå høy front, 2NO - 1SFA619102R1024

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Høy

  • Farge på knapp - Blå

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7320500242919

Elnummer

4373453

Leverandørens varenummer

1SFA619102R1024

Typebeskrivelse

Trykknapper innfelling 22/30 mm

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Høy

Farge på knapp:

Blå

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Frontringens materiale:

Plast

Gjennomsiktig:

nei

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

nei

Tastelås:

Ja

Driftspenning lampe:

300 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Compact,trykknapp,impuls,blå høy front,2NO