ABB Electrification - Compact, trykknapp, impuls, rød høy front, 1NO+1NC - 1SFA619102R1071

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Høy

  • Farge på knapp - Rød

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7320500552728

Elnummer

4373462

Leverandørens varenummer

1SFA619102R1071

Typebeskrivelse

CP3-10R-11

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Høy

Farge på knapp:

Rød

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Frontringens materiale:

Plast

Gjennomsiktig:

nei

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

nei

Tastelås:

Ja

Driftspenning lampe:

300 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Trykknapp i kompakt-serien med impuls. Fåes med høy eller lav knapp og NO og/eller NC kontakter. Farge rød, grønn, gul, blå og hvit.