ABB Electrification - Contactor B 7-30-01 230V AC - GJL1311001R8010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Nominell matespenning ved DC - 220...240 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614152047
Elnummer
4183907
Leverandørens varenummer
GJL1311001R8010
Typebeskrivelse
Kontaktorer mindre enn 100A
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Nominell matespenning ved DC:
220...240 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
6 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
12 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...240 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftspenning ved AC 50 Hz:
220...690 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
220...690 V
Nominell driftseffekt NEMA:
3,7285 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
52,5 mm
Høyde:
57,5 mm
Dybde:
46,7 mm


