Utgått

ABB Electrification - Contactor ESB20-11 230V 50Hz - GHE3211302R0006

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Contactor ESB20-11 230V 50Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm - 20 A

  • Manøverspenning - 230...230 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471520263560

Elnummer

4186324

Leverandørens varenummer

GHE3211302R0006

Typebeskrivelse

Kontaktorer mindre enn 100A

Nominell driftsstrøm:

20 A

Manøverspenning:

230...230 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell driftsspenning:

250...250 V

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

1000 W

Maks lysrørslast:

560 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

1120 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

140 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

58 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

KONTAKTOR ESB20-11 230/50