ABB Electrification - Control Panel Extension Cable 3m - 1SAJ510002R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall statusindikeringer - 0
Antall display - 1
Antall knapper - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Frontmontering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614499616
Elnummer
4552626
Leverandørens varenummer
1SAJ510002R0002
Typebeskrivelse
UMCPAN-CAB.300
Antall statusindikeringer:
0
Antall display:
1
Antall knapper:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Frontmontering:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3
Kabel mellom UMC100.3 og UMC LCD panel når dette monteres i dør eller starterskuff/tavle-front, det følger med montasjesett