ABB Electrification - CONTROL TOUCH CT/S2.1 - 2CKA006136A0218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Ethernet-grensesnitt
Monteringsmetode - REG
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395310168
Elnummer
4544245
Leverandørens varenummer
2CKA006136A0218
Typebeskrivelse
CT/S2.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Ethernet-grensesnitt
Monteringsmetode:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Driftsspenningsområde:
5...36 V
Spenningstype:
DC
Effektforbruk:
1,3 W
Avhengig av:
nei
Visualisering:
Ja
Web-Server:
Ja
Radiogrensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Enkel kontroll ved hjelp av intuitivt navigasjonskonsept. Representasjon av individuelle driftssider med listevisning. Visning av individuelle kontrollsider med rombilder med små kontroller.
Fullstendig nettbasert idriftsettelse og ingen begrensning i antall objekter eller gruppeadresser.
Hjemmeautomatisering: bryter, trykknapp, dimming (også RGB, RGBW og Tunable white), persienner og persienner med og uten posisjonering, RTC-kontroll, scene/sekvenser, Sonos-kontrollelement, timing, Philips Hue (maks. 5 broer), Displayelement , EL-lader.
Underholdning: Sonos - KNX brobygging, multimediaintegrasjon via UPnP.
Infotainment: overvåking av bruksdata i opptil 3 år, 5 dagers værmelding.
Sikkerhet: Videoovervåking med IP-kameraer, varsling via push-varsling eller e-post (inkludert bilde fra IP-kamera).
- Energiovervåking og styring.
– Tidsprogrammer og scener kan lages av sluttkunden.
- Tilstedeværelsessimulering.
- Fjernprogrammering og overvåkning av enheten og KNX-installasjonen.
- Online og offline KNX telegramopptaker (med fileksport).
- Modbus TCP Client (1000 objekter).
- BACnet Server (1000 objekter).
- Tilgang via KNXnet/IP-tunneling (KNX IP Secure).
- Innebygd KNX-ruter (KNX IP Secure).
- Grafisk logisk editor.
- Skriptredigerer for logiske funksjoner.
- LUA Script Editor.
- Sikkert API.
- maks. 32 RTC-kontrollere
Høyeste grad av kommunikasjonskryptering mellom app, enhet og sky.
Kompatibel med ABB i-bus® KNX.
Styr med smarttelefoner og nettbrett via APP-Control-appen (Apple iOS / Google Android).
Fjernvedlikehold med APP-Control Connect Windows-applikasjonen.
Enhetsfinner med IP Finder Windows-applikasjonen.
Ekstern strømforsyning: 10-36 VDC (SELV).