ABB Electrification - Cover meter panel ZS112 - 2CPX064149R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Linsehode
Gjengemål metrisk (M.). - 4,8
Sportype - Torx
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617641490
Elnummer
2405745
Leverandørens varenummer
2CPX064149R9999
Typebeskrivelse
ZB32P4
Materiale:
Stål
Hodeform:
Linsehode
Gjengemål metrisk (M.).:
4,8
Sportype:
Torx
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Senkhode:
nei
Gjengelengde:
9,5 mm
Helgjenget:
nei
Fastnøkkelbredde:
1,5 mm
Gjengetype:
Andre
Venstregjenget:
nei
Hodediameter:
9,5 mm
Hodehøyde:
3,5 mm
Med mutter:
nei
Med underlagsskive:
nei
Selvlåsende:
nei


