ABB Electrification - CR27 RAMME FOR INNFELLING 600 x1150x75 - 2CPX052403R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 1150 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617524038

Elnummer

2414671

Leverandørens varenummer

2CPX052403R9999

Typebeskrivelse

CR27

Modell / utførelse:

Andre

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

600 mm

Høyde:

1150 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

75 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Veggrammen CR27, brukes når veggskapene felles inn i veggen, for å gi en fin innramming rundt skapet. Rammen har samme farge som skapet, RAL 9016, og selve rammen passer til skap som har høyde 1100mm og bredde 550mm i ComfortLine serien.