ABB Electrification - CS141 Advanced - Slot - 4NWP102880R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - SNMP/Web-Adapter
Bredde - 30 mm
Høyde - 60 mm
Dybde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169261138
Elnummer
6609467
Leverandørens varenummer
4NWP102880R0001
Typebeskrivelse
CS141 Advanced - Slot
Type tilbehør/reservedel:
SNMP/Web-Adapter
Bredde:
30 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
120 mm
CS141 avansert snmp kort inkluderer 1 x wavemon CD og 1 x rccmd shutdown sw lisens