ABB Electrification - CS141 Basic - Slot - 4NWP102688R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - SNMP/Web-Adapter
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 60 mm
Høyde - 33 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169261114
Elnummer
6609465
Leverandørens varenummer
4NWP102688R0001
Typebeskrivelse
CS141 Basic - Slot
Type tilbehør/reservedel:
SNMP/Web-Adapter
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
33 mm
Dybde:
133 mm
CS141 basic snmp kort inkluderer 1 x wavemon CD and 1 x rccmd shutdown sw lisens


