ABB Electrification - CT PRO XT 40A SELV Strømtrafo, sekundær 5A, KL 0,5 - 2CSG225845R1101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 40 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1600 VA
Nøyaktighetsklasse - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CT Pro XT
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012542258452
Elnummer
8027355
Leverandørens varenummer
2CSG225845R1101
Typebeskrivelse
CT PRO XT 40 SELV
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
40 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1600 VA
Nøyaktighetsklasse:
3
Åpningsdiameter:
18 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
12...12 mm
Åpningens bredde:
22...22 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


