ABB Electrification - CT12/800, Strømtrafo, sekundær 5A, Kl 0,5, Kabel.dia 2 x 50mm, Skinne H 125x50 mm - 2CSG721180R1101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 800 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 15 VA
Nøyaktighetsklasse - 0.5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8012542607908
Elnummer
8261055
Leverandørens varenummer
2CSG721180R1101
Typebeskrivelse
CT12/800
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
800 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
15 VA
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Åpningsdiameter:
50 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
58,3...58,3 mm
Åpningens bredde:
127,3...127,3 mm
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1


