ABB Electrification - CT6/1500, Strømtrafo, sekundær 5A, Kl 0,5, Kabel.dia 50mm, Skinne H 60x20 mm - 2CSG421220R1101

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - CT6/1500, Strømtrafo, sekundær 5A, Kl 0,5, Kabel.dia 50mm, Skinne H 60x20 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 1500 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 20 VA

  • Åpningsdiameter - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542606307

Elnummer

8261039

Leverandørens varenummer

2CSG421220R1101

Typebeskrivelse

Måletransformatorer

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

1500 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

20 VA

Åpningsdiameter:

50 mm

Nøyaktighetsklasse:

0.5

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Åpningens høyde:

22,5...22,5 mm

Åpningens bredde:

64,7...64,7 mm

Hurtigfeste:

Ja

Med kobberskinne:

Ja

Sekundær tilkobling:

Stikktilkobling

Antall primærinnganger:

1

STRØMTRAFO CT6/1500