ABB Electrification - CT6/400, Strømtrafo, sekundær 5A, Kl 0,5, Kabel.dia 50mm, Skinne H 60x20 mm - 2CSG421150R1101

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 400 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 5 VA

  • Åpningsdiameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542605706

Elnummer

8261033

Leverandørens varenummer

2CSG421150R1101

Typebeskrivelse

Måletransformatorer

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

400 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

5 VA

Åpningsdiameter:

0 mm

Nøyaktighetsklasse:

0.5

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Åpningens høyde:

22,5...22,5 mm

Åpningens bredde:

64,7...64,7 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

STRØMTRAFO CT6/400