ABB Electrification - CT8/2500, Strømtrafo, sekundær 5A, Kl 0,5, Kabel.dia 2 x 30mm, Skinne H 80x20 mm - 2CSG521240R1101

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 2500 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 0.5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542607502

Elnummer

8261051

Leverandørens varenummer

2CSG521240R1101

Typebeskrivelse

Måletransformatorer

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

2500 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

1 VA

Nøyaktighetsklasse:

0.5

Åpningsdiameter:

125 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Åpningens høyde:

34,6...34,6 mm

Åpningens bredde:

82,5...82,5 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

STRØMTRAFO CT8/2500