ABB Electrification - CT80/400 DELBAR Strømtrafo, 5A sekundær, KL 0,5 - 2CSG201150R1101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 400 A
Sekundær merkestrømstyrke - 2,5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 630 VA
Åpningsdiameter - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8012542888307
Elnummer
8027382
Leverandørens varenummer
2CSG201150R1101
Typebeskrivelse
CT80/400
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
400 A
Sekundær merkestrømstyrke:
2,5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
630 VA
Åpningsdiameter:
125 mm
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
80...80 mm
Åpningens bredde:
50...50 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1