ABB Electrification - D. VOLTMETER VLMD-1-2 - 2CSM110000R1011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 0...500 V
Transformatorforbindelse - nei
Spenningstype - AC/DC
Modell / utførelse - DIN-skinne
Maks viserutslag - 0 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542620402
Elnummer
8064060
Leverandørens varenummer
2CSM110000R1011
Typebeskrivelse
Metere
Måleområde:
0...500 V
Transformatorforbindelse:
nei
Spenningstype:
AC/DC
Modell / utførelse:
DIN-skinne
Maks viserutslag:
0 °
Målesystem:
Digital
Nøyaktighetsklasse:
0,5
Effekttap:
4 W
Kalibrert:
Ja
For rekkemontasje:
Ja
Bredde:
52,5 mm
Høyde:
26,5 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Skalabelysning:
Ja


