ABB Electrification - DECENTO HØYT.UTTAK FMHS SORT 2CHK290404C4301 - 2CHK290404C4301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Høyttalerkontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8592624089438
Elnummer
6943609
Leverandørens varenummer
2CHK290404C4301
Typebeskrivelse
5014K-C00404 N
Anvendelse:
Høyttalerkontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med klo
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
87 mm
Enhet høyde:
87 mm
Enhet dybde:
44 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm