ABB Electrification - DECENTO STIKK ENK. FMHS HV. 2CHK203459C4300 - 2CHK203459C4300

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - DECENTO STIKK ENK. FMHS HV. 2CHK203459C4300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Andre

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8592624099444

Elnummer

1514350

Leverandørens varenummer

2CHK203459C4300

Typebeskrivelse

5520K-C03459

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Andre

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Beskyttelseskontakt:

Jordingsklipp

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Antall aktive kontakter (firkantet):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Keramikk

Materialkvalitet:

Porselen

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

87 mm

Enhet høyde:

87 mm

Enhet dybde:

44 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Decento, hvit porselen, enkel stikkontakt med jord, komplett med ramme.Passer i standard cc-60 veggbokser.